text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 WOOD 1 30PC


Bit-Check 30 Wood 1, 30 peças 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder com anel magnético: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ bits: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH bits: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera

Referência 7C345388
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 11
Número de bits Torx 15
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 11
Número de bits Torx 15
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 29
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 Wood 1, 30 peças 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder com anel magnético: 1/4", x 57 mm 3x 851/1 TZ bits: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 855/1 TH bits: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 15x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui suporte universal com anel magnético - que segura de forma muito segura mesmo parafusos pesados - e Rapidaptor, que permite que as brocas sejam colocadas sem necessidade de acionar a manga. Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multicomponente que pode ser colocado na vertical para um armazenamento seguro e permanente das brocas.

Números do artigo

Referência 7C345388
EAN 4013288179807
UBB 500643336075
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057433001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.