text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 METAL 1 30PC


Bit-Check 30 Metal 1, 30 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 8x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 9x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 867/1 brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 bits Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25

Referência 5H999536
Embalagem Caixa de plástico
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 8
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 6
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 8
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 29
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 Metal 1, 30 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 8x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 9x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 867/1 brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 bits Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 3x 840/1 bits Z: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobusto Bit-Check da Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente para a recolha de bits com cabeça hexagonal de . Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multi-componente que pode ser posicionado na vertical para um armazenamento de bits permanentemente seguro.

Números do artigo

Referência 5H999536
EAN 4013288179838
UBB 500643335408
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057434001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.