Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 peças 1x 897/4 IMP R Suporte Impaktor com anel de retenção e íman em forma de anel: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Brocas Impaktor TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Suporte Impaktor com anel de retenção e anel magnético, 29 bits Impaktor. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em condições extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimizada, particularmente adequada para utilização com as chaves de impacto habituais, suporte com anel magnético para uma fixação simples de parafusos ainda mais longos e pesados, ideal para trabalhos em altura. O revestimento áspero de diamante das brocas reduz o risco de deslizamento da cabeça do parafuso graças à maior resistência à fricção.