text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 DIAMOND 1 30PC


Bit-Check 30 Diamond 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 BDC bits: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 BDC bits: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 BDC TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x

Referência 9I399492
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 7
Número de bits PZ (cruzeta) 7
Número de bits Torx 12
Número de bits ranhura 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 7
Número de bits PZ (cruzeta) 7
Número de bits Torx 12
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 29
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 Diamond 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 BDC bits: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 BDC bits: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 BDC TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBits com pequenas partículas de diamante na ponta. Isto assegura um ajuste seguro na cabeça do parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Brocas BiTorsion com uma zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Inclui a tecnologia Rapidaptor, que permite que as brocas sejam fixadas sem necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O Bit-Check multicomponente convence pelo seu peso reduzido e pela sua compacidade máxima. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check garante que as brocas são seguradas com segurança e, ao mesmo tempo, são fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 9I399492
EAN 4013288179814
UBB 500643335085
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057431001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.