text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBrocas de absorção

Referência 1J373930
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 9
Número de bits PZ (cruzeta) 10
Número de bits Torx 10
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 9
Número de bits PZ (cruzeta) 10
Número de bits Torx 10
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 29
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBrocas de absorção resistente para utilização universal. Brocas BiTorsion com uma zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Oferece a melhor vida útil possível com o suporte adequado. Vem com a tecnologia Rapidaptor, que permite que as brocas sejam fixadas sem qualquer necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. Para a recolha de bits com cabeça hexagonal de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O Bit-Check multicomponente convence pelo seu peso reduzido e pelo grau máximo de compactação possível. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check assegura que as brocas são seguradas com segurança e, ao mesmo tempo, são fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057430001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.