text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 WOOD 2 12PC


Bit-Check 12 Wood 2, 12 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas dispon

Referência 5F113712
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 12 Wood 2, 12 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente para a recolha de bits com cabeça hexagonal de . Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multicomponente que pode ser colocado na vertical para um armazenamento seguro e permanente das brocas.

Números do artigo

Referência 5F113712
EAN 4013288179890
UBB 500643334666
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05057422001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.