text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC

Referência 8C456306
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 11
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 12 Metal 1, 12 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. As brocas que não são necessárias são simplesmente reinseridas no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente para a recolha de bits com cabeça hexagonal de . Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multicomponente que pode ser posicionado na vertical para um armazenamento de bits permanentemente seguro.

Números do artigo

Referência 8C456306
EAN 4013288179883
UBB 500643334096
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05057424001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.