text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Bola de bloqueio 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Z bits, 2,5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. Os perfis de ponta em forma de bola permitem que o eixo da ferramenta seja movido e rodado em relação ao eixo do parafuso, o que permite aparafusar ",à volta do canto",. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norm

Referência 81465.025.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

842/1 Z bits, 2,5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. Os perfis de ponta em forma de bola permitem que o eixo da ferramenta seja movido e rodado em relação ao eixo do parafuso, o que permite aparafusar ",à volta do canto",. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056350001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.