text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Bloqueio de esferas 842/1 Z SW5,0/25 056356


842/1 Z bits, 5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. Os perfis de ponta em forma de bola permitem que o eixo da ferramenta seja movido e rodado em relação ao eixo do parafuso, o que permite aparafusar ",à volta do canto",. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma

Referência 81465.050.025
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 6
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 6
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

842/1 Z bits, 5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. Os perfis de ponta em forma de bola permitem que o eixo da ferramenta seja movido e rodado em relação ao eixo do parafuso, o que permite aparafusar ",à volta do canto",. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81465.050.025
EAN 4013288013187
UBB 240232960643
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056356001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.