text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW13/65 060284


869/4 Chaves de porca, 13 x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81593.130.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 13
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 58
Type Nut Setter

Descrição

869/4 Chaves de porca, 13 x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81593.130.065
EAN 4013288016607
UBB 203232028779
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060284001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.