text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW6/65 060215


869/4 M Porcas, magnéticas, 6 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81594.060.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 6
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 29
Type Nut Setter

Descrição

869/4 M Porcas, magnéticas, 6 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81594.060.065
EAN 4013288016669
UBB 425232903533
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060215001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.