text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Colocador de porcas, magnético, 3/8", x 65 mmColocador de porcas imperial para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um forte íman permanente. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81594.096.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 44
Type Nut Setter

Descrição

869/4 M Colocador de porcas, magnético, 3/8", x 65 mmColocador de porcas imperial para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um forte íman permanente. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060265001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.