text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 869/4 M SW12/65 060238


869/4 M Dopbit, Magnetisch, 12 x 65 mmMetrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81594.120.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 12
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 56
Goederencode 8207903000
Type Nut Setter

Omschrijving

869/4 M Dopbit, Magnetisch, 12 x 65 mmMetrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.120.065
EAN 4013288031495
UBB 240232983181
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060238001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.