text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW10/65 060235


869/4 M Porcas, magnéticas, 10 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81594.100.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 10
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 35.6
Código pautal 8207903000
Type Nut Setter

Descrição

869/4 M Porcas, magnéticas, 10 x 65 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81594.100.065
EAN 4013288016706
UBB 425232078948
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060235001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.