text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 5/16/65 060290


869/4 Chaves de porca, 5/16", x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81593.079.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Nut Setter

Descrição

869/4 Chaves de porca, 5/16", x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81593.079.065
EAN 4013288016638
UBB 240232982845
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060290001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.