text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 3/8/65 060288


869/4 Chaves de porca, 3/8", x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81593.096.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 50
Type Nut Setter

Descrição

869/4 Chaves de porca, 3/8", x 65 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81593.096.065
EAN 4013288016621
UBB 240232982928
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060288001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.