text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor Square-Plus, # 2 x 50 mm, 5 peças 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus: # 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugoso na po

Referência 6R921173
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits total 5
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 5
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Descrição

868/4 IMP DC DIY Impaktor Square-Plus, # 2 x 50 mm, 5 peças 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus: # 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugoso na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057671001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.