text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z Brocas TORX®, TX 15 x 70 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81586.015.070
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 2.02
Código pautal 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/4 Z Brocas TORX®, TX 15 x 70 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060105001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.