text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 9 x 89


Referência 1Y162624
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 9
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 1Y162624
EAN 4013288094520
UBB 500643465429
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060049001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.