text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 10 x 89


867/4 Z Brocas TORX® BO com furo, TX 10 x 89 mmBrocas premium para parafusos de cabeça cilíndrica TORX® BO. Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede o desaperto não autorizado, uma vez que estes parafusos não podem ser operados com ferramentas TORX® "normais". Apenas as ferramentas especiais TORX® BO possuem u

Referência 9M075669
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/4 Z Brocas TORX® BO com furo, TX 10 x 89 mmBrocas premium para parafusos de cabeça cilíndrica TORX® BO. Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede o desaperto não autorizado, uma vez que estes parafusos não podem ser operados com ferramentas TORX® "normais". Apenas as ferramentas especiais TORX® BO possuem um furo que permite a montagem do pino. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9M075669
EAN 4013288094537
UBB 500643465833
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060050001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.