text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 55/35 066925


867/2 Z TORX® bit For recessed TORX® screws 5/16" hexagon drive Ductile and tough for hard materials Prevents premature breakage of the drive tip

Referência 81585.055.035
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 55
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81585.055.035
EAN 4013288016164
UBB 425232070762
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066925001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.