text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 30/35 066905


867/2 Z Bits TORX®, TX 30 x 35 mmBits de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Hexágono de 5/16",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Referência 81585.030.035
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/2 Z Bits TORX®, TX 30 x 35 mmBits de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Hexágono de 5/16",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81585.030.035
EAN 4013288016126
UBB 425232070358
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066905001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.