text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 25 x 45


867/15 Bits TORX®, TX 25 x 45 mmBits de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Acionamento de rosca M 6.

Referência 6C590182
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 15
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/15 Bits TORX®, TX 25 x 45 mmBits de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Acionamento de rosca M 6.

Números do artigo

Referência 6C590182
EAN 4013288032980
UBB 500643475089
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05064175001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.