text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Brocas TORX®, TX 20 x 45 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Acionamento de rosca M 5.

Referência 81272.020.045
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/12 Brocas TORX®, TX 20 x 45 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. Acionamento de rosca M 5.

Números do artigo

Referência 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05064155001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.