text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 25 x 25 073315 2 peças


867/1 SB TORX® bits, TX 25 x 25 mm, 2 peças 2x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81612.025.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits Torx 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 16.4
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Descrição

867/1 SB TORX® bits, TX 25 x 25 mm, 2 peças 2x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81612.025.025
EAN 4013288029164
UBB 241232002063
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073315001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.