text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 20 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 20 x 25 mm, 10 peças 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na p

Referência 0A436101
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 20 x 25 mm, 10 peças 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, impede qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0A436101
EAN 4013288163165
UBB 500643423279
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057624001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.