text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 8 x 25


860/1 XZN Brocas multiponto, M 8 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos multiponto embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2L209686
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 860/1 XZN
Type Screwdriver Bit

Descrição

860/1 XZN Brocas multiponto, M 8 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos multiponto embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2L209686
EAN 4013288034984
UBB 500643414286
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066165001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.