text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


855/4 IMP DC PZ DIY Brocas de impacto, PZ 2 x 50 mm, 5 peças 5x 855/4 IMP DC Brocas de impacto: PZ 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da br

Referência 1V498376
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PZ (cruzeta) 5
Número de bits total 5
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Descrição

855/4 IMP DC PZ DIY Brocas de impacto, PZ 2 x 50 mm, 5 peças 5x 855/4 IMP DC Brocas de impacto: PZ 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057661001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.