text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Suitable for Pozidriv Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Referência 81263.101.050
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.br* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.br

Números do artigo

Referência 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056812001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.