text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 Brocas ACR® SL com manga, magnetizadas, PH 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade com nervuras ásperas (caraterística anti-cam-out, ACR®) para evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso, permanentemente magnetizadas, pelo que os parafusos podem ser segurados com segurança na ponta da broca, com manga de plástico, protege os componentes de serem

Referência 2Z423910
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

853/4 Brocas ACR® SL com manga, magnetizadas, PH 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade com nervuras ásperas (caraterística anti-cam-out, ACR®) para evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso, permanentemente magnetizadas, pelo que os parafusos podem ser segurados com segurança na ponta da broca, com manga de plástico, protege os componentes de serem danificados ao aparafusar. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05323780001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.