text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR3/70 059790


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Referência 81504.003.070
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81504.003.070
EAN 4013288013835
UBB 425232915347
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059790001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.