text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059755 PH1 x 70


851/4 Z bits, PH 1 x 70 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81504.001.070
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 14
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/4 Z bits, PH 1 x 70 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81504.001.070
EAN 4013288013781
UBB 419110995828
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059755001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.