text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z bits, PH 2 x 32 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81258.102.032
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 9.2
Código pautal 8207903000
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 Z bits, PH 2 x 32 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056515001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.