text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR1 x 50 Z


851/1 Z bits, PH 1 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81258.101.050
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 14.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 Z bits, PH 1 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81258.101.050
EAN 4013288013330
UBB 425232051879
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056507001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.