text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Referência 81258.100.025
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056500001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.