text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


840/4 Z bits, 0,9 x 50 mmBits resistentes da Wera para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.

Referência 2H766014
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.9
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/4 Z bits, 0,9 x 50 mmBits resistentes da Wera para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05160885001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.