text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits, 6 x 50 mm, 5 peças 5x 840/4 IMP DC Impaktor bits: 6 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A resistência à fricção melhorada, graças ao revestimento de partículas de diamante ásper

Referência 8W315358
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits total 5
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Descrição

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits, 6 x 50 mm, 5 peças 5x 840/4 IMP DC Impaktor bits: 6 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A resistência à fricção melhorada, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. A Hex-Plus assegura uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057646001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.