text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW6/30 057520


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Referência 81455.060.030
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera

Descrição

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81455.060.030
EAN 4013288012784
UBB 203232902296
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057520001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.