text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW10/30 057530


840/2 Z Bits, 10 x 30 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de sextavado interior de utilização universal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. 5/16", hexágono, adequado para suportes de acord

Referência 81455.100.030
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 30
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 30
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Marca Wera
Peso por peça (g) 20.4
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/2 Z Bits, 10 x 30 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de sextavado interior de utilização universal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. 5/16", hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81455.100.030
EAN 4013288012807
UBB 203232902452
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057530001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.