text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW4.0 x 25


840/1 Z Brocas Hex-Plus BO invioláveis, 4 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. Os parafusos com sextavado interior BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não podem mover estes parafusos. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81154.000.040
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.8
Código pautal 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/1 Z Brocas Hex-Plus BO invioláveis, 4 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. Os parafusos com sextavado interior BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não podem mover estes parafusos. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056344001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.