text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 6 x 25


840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits, 6 x 25 mm, 10 peças 10x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 6 x 25 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas

Referência 5Y729025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits, 6 x 25 mm, 10 peças 10x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 6 x 25 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. A Hex-Plus assegura uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5Y729025
EAN 4013288157430
UBB 500643345639
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057606001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.