Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
3S891847
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
Wera Bit 800/9 C 0,35 x 2,5 x 44
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3S891847
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
2.5
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
800/9 C
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3S891847
EAN
4013288194770
UBB
500686602458
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05135264001