text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 5 x 44mm


867/9 C Brocas TORX®, meia-lua, TX 5 x 44 mmBrocas duras para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta a ferramentas eléctricas.

Referência 1M146463
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/9 C Brocas TORX®, meia-lua, TX 5 x 44 mmBrocas duras para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta a ferramentas eléctricas.

Números do artigo

Referência 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05200496001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.