text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 8 x 50


3869/4 Aparafusadora de porcas, inoxidável, 8 x 50 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de cabeça sextavada. Inoxidável para evitar o risco de ferrugem externa. Modelo não magnético com mola de retenção. Hexágono de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81596.080.050
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 8
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 11
Type Nut Setter

Descrição

3869/4 Aparafusadora de porcas, inoxidável, 8 x 50 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de cabeça sextavada. Inoxidável para evitar o risco de ferrugem externa. Modelo não magnético com mola de retenção. Hexágono de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81596.080.050
EAN 4013288118257
UBB 500511640566
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071223001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.