text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 10 x 50


3869/4 Aparafusadora de porcas, inoxidável, 10 x 50 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de cabeça sextavada. Inoxidável para evitar o risco de ferrugem externa. Modelo não magnético com mola de retenção. Hexágono de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81596.100.050
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 10
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 10
Código pautal 8207903000
Type Nut Setter

Descrição

3869/4 Aparafusadora de porcas, inoxidável, 10 x 50 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de cabeça sextavada. Inoxidável para evitar o risco de ferrugem externa. Modelo não magnético com mola de retenção. Hexágono de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071224001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.