text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inoxidável, TX 30 x 89 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas Wera inoxidáveis são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81577.030.089
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inoxidável, TX 30 x 89 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas Wera inoxidáveis são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071094001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.