text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 20 x 89


3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inoxidável, TX 20 x 89 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81577.020.089
Marca Wera
Peso por peça (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificações

Marca Wera
Peso por peça (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inoxidável, TX 20 x 89 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81577.020.089
EAN 4013288115560
UBB 500504486175
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071091001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.