text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 8 x 25


3867/1 TS TORX® bits, inoxidável, TX 8 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de tor

Referência 81564.071.030
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

3867/1 TS TORX® bits, inoxidável, TX 8 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81564.071.030
EAN 4013288111043
UBB 500504484352
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071030001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.