text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 40 x 25mm


Solution to the extraneous rust problem: fasten stainless screws with stainless tools For recessed TORX® screws Torsion design against premature wear 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Referência 81564.071.038
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 40
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera

Descrição

High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81564.071.038
EAN 4013288111128
UBB 500504719658
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071038001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.