text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 15 x 25mm


3867/1 TS TORX® bits, inoxidável, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de to

Referência 81564.071.033
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.8
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

3867/1 TS TORX® bits, inoxidável, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81564.071.033
EAN 4013288111074
UBB 500504719245
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071033001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.